Motion
ZDNM2334T
Moteur à entraînement vectoriel - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1780 tr/min, Face en C / Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02461703
N° MFRZDNM2334T
Prix11,627.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284T cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1780 tr/min, Face en C / Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02461703
N° MFRZDNM2334T
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
Votre prix11,627.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Dimension C de la longueur totale
    27.36 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    420 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Applications nécessitant un fonctionnement à vitesse réglable avec un couple maximal de zéro à la vitesse de base et une puissance constante à la vitesse maximale. Comprend un retour codeur HS25 ou HS35 avec connecteur MS. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Peut fonctionner sur toute la ligne.
  • Ampères à tension
    51.0 A @ 230 V; 25.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Bancs d’essai, manutention des matériaux, équipement d’emballage, presses à imprimer, etc.
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    25.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568309537
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDNM2334T 20HP,1780RPM,3PH,60HZ,284T,1

Vous pourriez également aimer