Motion
A9903
Protecteurs de tuyau et de tubulure Weatherhead série A9900 Manchons et protecteurs de tuyau
N° D’ARTICLE MI02461707
N° MFRA9903
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Protecteurs de tuyau et de tubulure Weatherhead série A9900 Manchons et protecteurs de tuyau
N° D’ARTICLE MI02461707
N° MFRA9903

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.90 po
  • Diamètre intérieur
    1.6 po
  • Longueur
    600.00
  • Diamètre extérieur
    1.9 po
  • Longueur totale
    600.00
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Protecteurs de tuyau et de tubulure Weatherhead série A9900 Manchons et protecteurs de tuyau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A9903
  • Numéro CUP du fabricant
    757522867757
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Types de produits
    Protection de tuyau
  • Série
    Série A9900
  • Type
    Protection de tuyau
  • CUP_NON
    757522867757

Aperçu

Description du fabricant
A9903 PROTECTION CONTRE L’ABRASION
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la fiabilité
  • Conçu pour durer
  • Caractéristiques de sécurité novatrices