Motion
ZA8300 3 ROULEAU D’OREILLER NOIR BRG

REXNORD INC
ZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 3 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02461758
N° MFRZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG
Prix2,125.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 3 po, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02461758
N° MFRZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Prix2,125.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Poids
    27.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Numéro CUP du fabricant
    698210945039
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    8000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210945039

Aperçu

Description du fabricant
ZA8300 E TAMPON AVEC ROULEMENT HD