Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 pinte (É.-U.)
Détails
- CouleurJaune
- InflammabilitéInflammable
- À utiliser avecMétal nu, métal peint, plastique, caoutchouc
- Numéro CUP du fabricant00021200239298
- Type de colisCan
- CUP_NON00021200239298
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Favorise l’adhésion au polyéthylène, au polypropylène, à l’ABS, aux mélanges PET/PBT et autres sur les substrats difficiles à coller
- Couramment utilisé pour augmenter l’adhérence des films et des graphiques en vinyle dans les détails automobiles
- Peut être appliqué avec un pinceau ou un écouvillon pour les petites zones et un pistolet à débit sous pression pour les grandes zones
- Sèche en un fini transparent
- Nettoie avec de l’alcool isopropylique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractionsVotre priorité est la productivité, la priorité de 3M est vous.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.