Motion
MKP3ALFS464

RBC BEARINGS INC
MKP3ALFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.1900 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.2370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02462137
N° MFRMKP3ALFS464
Prix201.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
MKP3ALFS464

Roulement à billes de contrôle de cellule RBC® - 0.1900 po de diamètre intérieur, 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.2370 po de largeur, double scellé, sans cage
N° D’ARTICLE MI02462137
N° MFRMKP3ALFS464
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
Prix201.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.237 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.1960 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2370 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MKP3ALFS464 - Roulement de cellule RBC - MKP série A - Alésage de 0.19 po, diamètre extérieur de 0.5 po, largeur de 0.237 po
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    637400553128
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    970 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    RBC®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    SAE-AS27641
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    637400553128

Aperçu

Description du fabricant
MKP3AL FS464 ACFT BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif