Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.5 po
- Diamètre total1/2 po
- Longueur totale4-5/8 po
- Poids0.065 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurVert
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Température de marquage maximale+150 °F
- Température de marquage min.-20 °F
- Quantité du colis144
- CUP_NON048615803562
Aperçu
- Un crayon de bois doux de qualité standard
- Pour le marquage à usage général
- Fonctionne bien dans les climats froids
- La marque à base de cire résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Surfaces : bois, pierre, métal, plastique, caoutchouc, béton
- Industries : Construction, pierre et maçonnerie, industrie du bois/du bois