Motion
L0882-070
Huile pour engrenages – 330 gal, sac fourre-tout, 68 ISO, 80 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI02462235
N° MFRL0882-070
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages – 330 gal, sac fourre-tout, 68 ISO, 80 SAE, USP Blanc, Composition d’huile minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI02462235
N° MFRL0882-070
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    330 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Grade SAE
    80

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1, USP
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fourre-tout
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Viscosité
    64.61 cSt à 40 °C, 347 SUS à 100 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0882-070 HUILE FG FMO350AW 330GAL FOURRE-TOUT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good