Motion
SFGO ULTRA 100 1/4 TAMBOUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 100 1/4 DRUM

SFGO ULTRA 100, 1/4 TABLEAU
N° D’ARTICLE MI02462238
N° MFRSFGO ULTRA 100 1/4 DRUM
Prix1,789.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SFGO ULTRA 100 1/4 DRUM

SFGO ULTRA 100, 1/4 TABLEAU
N° D’ARTICLE MI02462238
N° MFRSFGO ULTRA 100 1/4 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,789.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les roulements, les boîtes d’engrenages, les pompes et les chaînes nécessitant des grades de viscosité ISO 100 à 1000.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée •Résistance supérieure à l’oxydation •Propriétés antiusure exceptionnelles qui prolongent la durée de vie de l’équipement
  • Point d’incendie
    271°C/520°F
  • Point d’éclair
    252°C/485 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Viscosité
    98
  • Indice de viscosité
    145

Aperçu

Description du fabricant
L0983-061 HUILE COMP. D’AIR ULTRA100 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues