Spécifications
Dimensions
- Poids2.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe kit de réparation comprend des parements pour les sections d'embrayage et de frein. Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
- Durée de vie approximative des freins197 hp/h
- Durée de vie approximative de l'embrayage197 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein12.8 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Code de couleur du bord côté embrayageViolet
- Zone efficace face à l'embrayage12.839 in2
- Type de face d'embrayageCoefficient élevé
- À utiliser avec la sérieFreins série MBU-625, freins série MBU-875
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284210317
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation