Motion
HT5997-144IN

REXNORD INC
HT5997-144IN

Chaîne de dessus de table MCC® - course droite, 144.0000 po largeur de vol, 2.2500 po pas de chaîne, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02462898
N° MFRHT5997-144IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HT5997-144IN

Chaîne de dessus de table MCC® - course droite, 144.0000 po largeur de vol, 2.2500 po pas de chaîne, couleur beige
N° D’ARTICLE MI02462898
N° MFRHT5997-144IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    144.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2-3/4 po
  • Poids
    4.95 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HT
  • Matériau de la chaîne
    Haute température beige
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Haute température beige
  • Matériel de vol
    HT
  • Numéro CUP du fabricant
    782934905209
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699265156

Aperçu

Description du fabricant
HT5997-144 HT5997-144
  • Chaîne MatTop® HT5997 144 po de large moulée dans un matériau beige haute température et assemblée avec des broches en polypropylène