Motion
MHC2-10D
Pince, style mini angulaire, standard
N° D’ARTICLE MI02464129
N° MFRMHC2-10D
Prix156.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, style mini angulaire, standard
N° D’ARTICLE MI02464129
N° MFRMHC2-10D
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
Prix156.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    16.4 mm
  • Longueur totale
    52.4 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le préhenseur MHC est idéal pour les applications nécessitant une prise angulaire. L’angle d’ouverture varie de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une grande force de préhension, tout en maintenant une conception compacte. La série MHC est dotée d’un réglage de vitesse intégré et d’une rainure encastrée pour les interrupteurs automatiques.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 doigts - Standard (style de base)
  • Type de pince
    Angulaire
  • Moment de préhension
    0.1 N-m
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHC2-10D
  • Forme angulaire, pince pneumatique compacte
  • Grande force de préhension fournie par l’utilisation d’un mécanisme à double piston
  • Double ou simple action, normalement ouvert
  • Tailles d’alésage : 10, 16, 20 ou 25 mm
  • Interrupteur automatique à papillon des gaz variable intégré

Vous pourriez également aimer