Motion
NVZ5140-5GB
VANNE, SOL. 24VDC *LQA
N° D’ARTICLE MI02464198
N° MFRNVZ5140-5GB
Prix55.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, SOL. 24VDC *LQA
N° D’ARTICLE MI02464198
N° MFRNVZ5140-5GB
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
Prix55.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    54 mm
  • Longueur totale
    101.5 mm
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.51 (P à A/B) Cv, 0.71 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (à fentes)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Œillet
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVZ5140-5GB VANNE

Vous pourriez également aimer