Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-1/8 à 3-3/4 po
- Taille de la bagueR1
- Diamètre de l’étrier6.8180 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau2.0020 po
- Double gradation conique simple broyée L23.8440 po
- Diamètre du moyeu6.2110 po
- Taille de la rainure de clavette3/4x4,190 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.688 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur8.2400 po
- Diamètre du pas7.5950 po
- Diamètre de la racine6.844 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.6880 po
- Longueur de la dimension de stockage8.2400 po
- Largeur de la dimension de stockage8.2400 po
- Épaisseur des dents0.6920 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Poids18.40 lb
- Largeur entre les rangées de dents2.6880 po
- Largeur entre les ensembles de dents3.8438 po
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne100
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950292069
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents19
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON697950292069
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU SPK DS100R19H DS MST
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Ennuyé pour accepter les douilles coniques fendues
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature