Motion
DS50ATB20H
Pignon à double alésage à stock unique - dents 20 , bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467005
N° MFRDS50ATB20H
Prix277.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon à double alésage à stock unique - dents 20 , bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467005
N° MFRDS50ATB20H
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
Prix277.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Diamètre de l’étrier
    3.5953 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4000 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.3750 po
  • Ligne centrale simple double à ligne réseau
    1.3125 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.2840 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6563 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.3210 po
  • Diamètre du pas
    3.9953 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6563 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.3210 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.3210 po
  • Épaisseur des dents
    0.343 po
  • Largeur de la dent
    1.6562 po
  • Poids
    2.86 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.6562 po

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Oui
  • Style de concentrateur
    ATB
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950329147
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950329147

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK DS50ATB20H DS TB
  • Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
  • Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
  • Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
  • À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon