Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-1/8 à 3-3/4 po
- Taille de la bagueR1
- Diamètre de l’étrier6.0660 po
- Ligne centrale simple double à ligne réseau1.6180 po
- Double gradation conique simple broyée L23.3590 po
- Diamètre du moyeu5.6050 po
- Taille de la rainure de clavette3/4x4,190 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.188 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur7.2400 po
- Diamètre du pas6.7100 po
- Diamètre de la racine6.085 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.1880 po
- Longueur de la dimension de stockage7.2300 po
- Largeur de la dimension de stockage7.2300 po
- Épaisseur des dents0.5750 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids10.27 lb
- Largeur entre les rangées de dents2.1880 po
- Largeur entre les ensembles de dents21875 po
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague conique fendue
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne80
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Dents durciesDents durcies
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950292229
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents21
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON697950292229
Aperçu
- Les pignons simples doubles sont des poches en acier usiné avec précision et fonctionnent avec deux chaînes simples.
- Ils sont stockés dans un alésage simple minimum, un embout conique et un embout conique divisé Martin.
- Les alésages simples minimaux peuvent être rapidement modifiés pour votre application spécifique.
- À utiliser avec (2) chaînes à rangée unique séparées
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Ennuyé pour accepter les douilles coniques fendues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation