Motion
25BB20 3/8
Pignon de chaîne de galet tendeur - 25 / 1/4 po, roulement, 1 toron, 0.3750 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467047
N° MFR25BB20 3/8
Prix59.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 25 / 1/4 po, roulement, 1 toron, 0.3750 po d’alésage, 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02467047
N° MFR25BB20 3/8
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
Prix59.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de l’étrier
    1.4640 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.1250 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.3430 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7280 po
  • Pas  
    0.2500 po
  • Diamètre du pas
    1.5980 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.3430 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    1.7280 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.7280 po
  • Épaisseur des dents
    0.1100 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    25
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950365954
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950365954

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE TENDEUR À 25BB20 3/8 RAYONS
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer