Motion
F4B-GT-06-LL

DODGE
F4B-GT-06-LL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI02467164
N° MFRF4B-GT-06-LL
Prix231.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-GT-06-LL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - montage à bride 4-Bolt, verrouillage monté sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint labyrinthe
N° D’ARTICLE MI02467164
N° MFRF4B-GT-06-LL
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
Prix231.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    1.56 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.2500 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    3.2500 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 206
  • Type de roulement
    Roulement à billes de l’adaptateur Grip Tight
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064245
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476038342

Aperçu

Description du fabricant
064245 F4B-GT-06-LL FLG BRG
  • La configuration de bride à 4 boulons permet un montage et un alignement faciles, assurant un fonctionnement fiable dans diverses configurations.
  • Fabriqué en acier de haute qualité, ce roulement offre une résistance supérieure à l’usure et à la corrosion, prolongeant sa durée de vie dans les environnements exigeants.
  • Avec une capacité de charge dynamique de [insérer la capacité nominale spécifique si elle est connue], ce roulement est capable de supporter des charges substantielles tout en maintenant un fonctionnement en douceur.
  • Équipé d’un [insérer le type de joint, par exemple, caoutchouc ou métal], il offre une excellente protection contre les contaminants, ce qui améliore sa fiabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles.
  • Le roulement présente un diamètre d'alésage de [insérer le diamètre], ce qui le rend compatible avec une large gamme d'arbres pour des applications polyvalentes
  • Parfait pour une utilisation dans les convoyeurs, les ventilateurs et autres équipements rotatifs où une performance fiable est essentielle.
  • Convient à diverses applications automobiles, y compris dans les composants de châssis et de transmission, où la précision et la durabilité sont primordiales.
  • Idéal pour une utilisation dans les machines agricoles, offrant la résistance et la fiabilité nécessaires pour les opérations lourdes.
  • Le roulement minimise la friction et l’usure, permettant un fonctionnement plus fluide et une efficacité améliorée.
  • Sa construction robuste assure une fiabilité durable, réduisant le besoin de remplacements et d’entretien fréquents.
  • Avec sa conception à bride à 4 boulons, ce roulement s’adapte à différentes configurations de montage, ce qui le rend adapté à une vaste gamme d’applications.