Spécifications
Dimensions
- Roller Diameter10.0000 po
- Roller Width5.2500 po
- Stud Diameter3.5000 po
- Longueur du filetage4.7500 po
- Taille du filetage3-1/2-4
- Poids151.24 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale160480 lbf
- Capacité de charge statique radiale431130 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieSCF-SH
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946107312
Aperçu
Description du fabricant
SCF 10.00 SUIVI DE CAM SH
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux