Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement7.4375 po
- Code de taille de raccord9
- Distance entre les arbres3.0625 à 4.6250 po
- Bride Diamètre6.3500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur6.3500 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de type de bride de moyeuC
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Numéro CUP du fabricant698672650168
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3750 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple2340 po-lb (manchon en EPDM), 7200 po-lb (manchon en hydraulique)
- CUP_NON698672650168