Motion
32036 X

SKF
32036 X

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de cône de 64 mm, largeur de coupelle de 48 mm
N° D’ARTICLE MI02467883
N° MFR32036 X
Prix3,060.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32036 X

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 280 mm, largeur de cône de 64 mm, largeur de coupelle de 48 mm
N° D’ARTICLE MI02467883
N° MFR32036 X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,060.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Poids
    31.58 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    320
  • CUP_NON
    7316577005793

Aperçu

Description du fabricant
32036X BRG