Motion
3FFV34-34SAE F

FASTER
3FFV34-34SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 4350 psi, 3/4 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02471623
N° MFR3FFV34-34SAE F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
3FFV34-34SAE F

Douille hydraulique - Corps en acier, 3/4 po ORB, filetage femelle SAE 1-1/16 – 12 , 4350 psi, 3/4 po de taille de corps, joint en Buna-N et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI02471623
N° MFR3FFV34-34SAE F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. ORB, 1-1/16 – 12 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Interchange standard
    ISO 7241-2
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    4350 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 3FFV34 SAE F, TYPE VIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon