Motion
6005TCG12P4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02471720
N° MFR6005TCG12P4
Prix524.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02471720
N° MFR6005TCG12P4
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
Prix524.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 6005TCG12P4 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur ouverte de 12 mm pour plus de flexibilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005TCG12P4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176624445
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176624445

Aperçu

Description du fabricant
6005TCG12P4 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse