Motion
6210TCG12P4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI02471736
N° MFR6210TCG12P4
Prix943.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 20 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI02471736
N° MFR6210TCG12P4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix943.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6210TCG12P4 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 50 mm avec double joint et diamètre extérieur de 90 mm pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210TCG12P4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176624629
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176624629

Aperçu

Description du fabricant
6210TCG12P4