Motion
7202A5TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7202A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 11 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02471751
N° MFR7202A5TRDULP4Y
Prix858.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7202A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 11 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02471751
N° MFR7202A5TRDULP4Y
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
Prix858.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Hauteur totale
    22 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7202A5TRDULP4Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176585852
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7202A5TRDULP4Y