Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Angle de contact45 °
- Rayon du filet2.1 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur54 mm
- Cote de précisionNon évalué
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Description3312-DA-MA
- Caractéristiques et avantages• Un angle de contact 45° plus grand permet des charges de poussée extrêmes • Laiton haute résistance entièrement usiné, matériau moulé centrifugement • Une rigidité de moment de roulement plus élevée réduit la déflexion de l’arbre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Rpm max.5500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +150 °C
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale121000 N
- Capacité de charge statique radiale118000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Série3300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesDIN 628-3
- CUP_NON4012801011471
Aperçu
- Un angle de contact plus grand de 45° permet des charges de poussée extrêmes
- Entièrement usiné, laiton haute résistance, matériau moulé centrifugement
- Une plus grande rigidité du roulement réduit la déflexion de l’arbre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierUn traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour assurer une disponibilité constante de la machine et une longue durée de vie dans les roulements à rouleaux de la machine à papier. Ces facteurs améliorent la performance, réduisent les temps d’arrêt et soutiennent le fonctionnement dans des conditions exigeantes.
Voir la documentation
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui aide à bloquer les contaminants externes dans les environnements d’exploitation difficiles. Ils sont conçus pour les applications lourdes, améliorant la protection des roulements et prolongeant la durée de vie.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler combinent un joint labyrinthe durable avec un joint d’anneau en V intégré. L’anneau en V aide à empêcher la contamination de pénétrer dans le boîtier tout en favorisant une purge efficace de la graisse pour une durée de vie prolongée des roulements.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer