Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale9.44 po
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Comp. liquideFluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Matériau de la têteAluminium
- Type d’indicateurIndicateur visuel
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Débit maximum40 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Configuration de montageCamisole
- Type de montageDans le réservoir
- Matériau du jointNitrile