Motion
AS2201F-N01-07ST

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-N01-07ST

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI02475155
N° MFRAS2201F-N01-07ST
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201F-N01-07ST

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI02475155
N° MFRAS2201F-N01-07ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    35.6 mm
  • Longueur totale
    31 mm
  • Largeur totale
    14.2 mm
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS2201F-N01-07ST COMMANDE DE DÉBIT, ESTAMPEUR
  • Contrôleur de vitesse inviolable avec raccords à une touche
  • Le débit peut être ajusté avec un outil spécial
  • Protection supplémentaire contre le fonctionnement accidentel
  • Coude ou style universel
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de corps : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Différentes tailles de diamètre extérieur des orifices et des tubes en pouces et en mesures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté