Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Longueur totale421 mm
- Largeur totale38 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tigeM10x1.25
- Taille de la tige / FiletageM10x1.25 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de coussinCoussin d’air
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesClasse JIS 2