Motion
CXSM6-10
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI02475700
N° MFRCXSM6-10
Prix91.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ CXS avec type de palier coulissant
N° D’ARTICLE MI02475700
N° MFRCXSM6-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    68.5 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    21.7 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    39.2 N
  • Taille de la tige
    4 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Unité coulissante à tige double
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSM6-10 CYL, TIGE DOUBLE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté