Motion
D-A59W
Tige d’attache IPC en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02475725
N° MFRD-A59W
Prix29.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache IPC en ligne Reed 2
N° D’ARTICLE MI02475725
N° MFRD-A59W
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
Prix29.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    25 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A59W COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Interrupteur automatique à lames avec voyant lumineux
  • Montage sur bande, rail et barre d’attache
  • Indication à 2 couleurs
  • Entrée électrique : œillet

Les clients ont également acheté