Motion
D-B54Z
Bande IPC en ligne Reed 2 Wire
N° D’ARTICLE MI02475732
N° MFRD-B54Z
Prix34.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande IPC en ligne Reed 2 Wire
N° D’ARTICLE MI02475732
N° MFRD-B54Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    126 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE D-B54Z , FIL DE 5 MÈTRES
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Les clients ont également acheté