Motion
D-B59WL
Bande IPC en ligne Reed 2 Wire
N° D’ARTICLE MI02475733
N° MFRD-B59WL
Prix38.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande IPC en ligne Reed 2 Wire
N° D’ARTICLE MI02475733
N° MFRD-B59WL
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
Prix38.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    14.8 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    76 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-B59WL COMMUTATEUR AUTOMATIQUE 2-COLOR
  • Interrupteur automatique à lames avec voyant lumineux
  • Montage sur bande, rail et barre d’attache
  • Indication à 2 couleurs
  • Entrée électrique : œillet

Les clients ont également acheté