Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale14.3 mm
- Longueur totale44.2 mm
- Largeur totale14 mm
- Poids78 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale24 V c.c.
- Type de montageBande
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutation2-Wire
Aperçu
- Interrupteur automatique à semi-conducteurs
- Résistant au champ magnétique, indication bicolore
- Style de montage sur rail
- Entrée électrique : œillet