Motion
MGPM50-50
Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 50 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02476045
N° MFRMGPM50-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre-guide compact robuste – Tige unique, alésage de 50 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI02476045
N° MFRMGPM50-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    64 mm
  • Longueur totale
    156.5 mm
  • Largeur totale
    148 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    1154 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    1374 N
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
MGPM50-50 CYL, GUIDE