Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Hauteur totale29 mm
- Longueur totale53 mm
- Largeur totale58 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po260 N
- Force de poussée à 100 lb/po279 N
- Taille de la tige6 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- RoulementsRoulement de coussinet à billes
- Pays d’origineCN
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéCylindre-guide compact robuste
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.12 MPa
- Type de montageDirectement
- Plage de pression de fonctionnement+0.12 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieMGQ