Motion
MGQL20TN-100
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02476067
N° MFRMGQL20TN-100
Prix314.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MGQ avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02476067
N° MFRMGQL20TN-100
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
Prix314.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    174 mm
  • Largeur totale
    74 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    165 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    220 N
  • Taille de la tige
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGQ

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDE COMPACT MGQL20TN-100 , MGQ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon