Motion
MHL2-16D2
Pince, parallèle, type large
N° D’ARTICLE MI02476126
N° MFRMHL2-16D2
Price$568.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince, parallèle, type large
N° D’ARTICLE MI02476126
N° MFRMHL2-16D2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$568.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Closed Width  
    130 mm
  • Open Width  
    210 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    240 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Details

  • Détails supplémentaires
    Les préhenseurs d’air de la série MHL sont conçus pour les applications qui nécessitent une large gamme de doigts de préhenseur. Le MHL est idéal pour saisir de nombreuses pièces de différentes tailles. Le mouvement des doigts est synchronisé par un mécanisme à crémaillère. La construction à double piston crée une pince compacte avec une grande force de maintien. Disponible en tailles d'alésage 10, 16, 20, 25, 32 et 40. Montage axial (corps taraudé ou trou traversant) ou options de montage latéral disponibles. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés de manière intégrale.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Type large pour les doigts (ouverture très large)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    45 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    45 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MHL2-16D2 PARALLÈLE DE POIGNÉE
  • Pince à air à ouverture large, style parallèle
  • Tailles d’alésage (mm) : 10, 16, 20, 25, 32, 40
  • Plage de course d'ouverture/fermeture : 20 à 200 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique