Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Ouvert Largeur28 mm
- Taille du port1/8 BSPT
Détails
- Détails supplémentairesLa série MHQJ2 offre des couvercles antipoussière spécialement conçus pour protéger les pièces internes de la contamination. Trois matériaux de gaine sont disponibles pour différentes applications. Le caoutchouc standard (CR) est conçu pour les applications générales. Il est recommandé d’utiliser du fluorure (FKM) lorsque le préhenseur est soumis à de l’huile de coupe, etc. Un modèle en caoutchouc silicone (Si) convient aux applications dans les salles blanches et les industries alimentaires. Les interrupteurs peuvent être montés de manière intégrale. Le MHQG2 est un préhenseur parallèle de type à maintien interne/externe offert dans un modèle à simple ou double action avec une variété d’options de montage au doigt. Le modèle MHQG2 est disponible en tailles d'alésage 32 et 40mm et est compatible avec les commutateurs automatiques.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Standard pour les doigts (haute rigidité)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2247 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2158 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme