Motion
MHS3-16D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02476144
N° MFRMHS3-16D
Prix382.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02476144
N° MFRMHS3-16D
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
Prix382.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Fermé Largeur  
    5 mm
  • Ouvert Largeur  
    7 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. La conception à trois doigts de la MHS3 la rend idéale pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’une machine-outil.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    3 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    16 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    14 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHS3-16D , 3-FINGER
  • Utilise une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée
  • La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint
  • La conception à trois doigts le rend idéal pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’un machine-outil

Vous pourriez également aimer