Motion
MHY2-20D
Pince à air, style angulaire à 180 degrés
N° D’ARTICLE MI02476149
N° MFRMHY2-20D
Prix323.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à air, style angulaire à 180 degrés
N° D’ARTICLE MI02476149
N° MFRMHY2-20D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix323.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le MHY2 est un préhenseur angulaire compact à 180 degrés. Sa taille et sa masse permettent un outillage petit et léger, tout en offrant de grandes forces de préhension grâce à la conception du piston/de la came. Le MHY2 vous offre une flexibilité d’installation maximale avec des options de montage sur les côtés 4 et des rainures d’interrupteur automatique encastrées de chaque côté du préhenseur. Les points de référence de précision sur le corps et les doigts sont standard.
  • Angle de rotation
    180 °
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Montage par taraudage au doigt (style caméra)
  • Type de pince
    Angulaire
  • Moment de préhension
    1.1 N-m
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHY2-20D , 180 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer