Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Fermé Largeur19.3 mm
- Ouvert Largeur33.3 mm
- Hauteur totale42 mm
- Longueur totale102.7 mm
- Largeur totale73 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionAction unique (normalement fermé)
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Cette série comprend un couvercle antipoussière pour protéger le mécanisme du doigt dans les environnements sales. Offert en tailles d’alésage de 6mm à 25mm.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Standard pour les doigts
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po283 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale36 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement36 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Options inclusesCouvercle antipoussière
- Action du pistonÀ action unique (normalement fermé)
- Sexe portuaireFemme