Motion
MKB16-10RN
Cylindre de pince de serrage à bras rotatif -
N° D’ARTICLE MI02476175
N° MFRMKB16-10RN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de pince de serrage à bras rotatif -
N° D’ARTICLE MI02476175
N° MFRMKB16-10RN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Hauteur corporelle globale
    29 mm
  • Longueur totale du corps
    99.5 mm
  • Largeur totale du corps
    29 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Angles d’ouverture du bras
    90 °
  • Options de carrosserie
    Bras
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    75 mm
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Options incluses
    Bras
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Direction rotative
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
MKB16-10RN CYL, ROTATIF, PINCE

Vous pourriez également aimer