Motion
MRHQ16D-180S-N

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ16D-180S-N

MRHQ16D-180S-N
N° D’ARTICLE MI02476189
N° MFRMRHQ16D-180S-N
Prix782.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MRHQ16D-180S-N

MRHQ16D-180S-N
N° D’ARTICLE MI02476189
N° MFRMRHQ16D-180S-N
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
Prix782.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Fermé Largeur  
    14.9 mm
  • Ouvert Largeur  
    20.9 mm
  • Hauteur totale
    130 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MRHQ est un préhenseur rotatif adapté pour tenir et inverser les pièces sur les lignes de transfert. L’intégration compacte des fonctions de prise et de rotation élimine la tuyauterie périphérique et le câblage du produit précédent (table rotative + adaptateur + pince à air). La longueur de la série MRHQ a été réduite d’environ 20 % par rapport aux produits précédents.
  • Angle de rotation
    180 °
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Actionné par rotation des doigts
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    58 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    42 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
MRHQ16D-180S-N GRIPPER, ROTARY W/O AUT