Motion
MSQB50R
Actionneur à crémaillère - montage de base, angle de rotation de 190 °, diamètre de diamètre de 25 mm, taille de corps de 50
N° D’ARTICLE MI02476198
N° MFRMSQB50R
Prix641.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur à crémaillère - montage de base, angle de rotation de 190 °, diamètre de diamètre de 25 mm, taille de corps de 50
N° D’ARTICLE MI02476198
N° MFRMSQB50R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix641.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Longueur totale
    203.7 mm
  • Largeur totale
    85.4 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT femelle (extrémité)
  • Port 2 Taille/Type
    M5 x 0.8 femelles (côté)

Détails

  • Type d’actionneur
    Rack-et-Pinion
  • Angle de rotation
    190 °
  • Type de coussin
    Amortisseur
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Plage de vitesse de rotation
    0.2 à 0.7 s/90°
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
MSQB50R ACTIONNEUR ROTATIF

Vous pourriez également aimer