Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Hauteur totale47 mm
- Longueur totale71.5 mm
- Largeur totale20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Option d’expert en sinistresPare-chocs en caoutchouc (les deux extrémités)
- Roulements inclusRoulement coulissant
- Aimant inclusAimant inclus
- Force appliquée maximale55 N
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.06 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Type de table coulissanteTable coulissante compacte (série MXH)
- Norme de filetageISO
Aperçu
- Offre une intégration pratique d’un guide linéaire de chenille infini et d’un cylindre pneumatique
- L’utilisation d’un guide linéaire offre une précision de déplacement exceptionnelle contre les moments et un excellent parallélisme du déplacement
- Le profil étroit et compact de l’unité permet une position parallèle de plusieurs lames dans un espace limité
- Convient à un large éventail d’industries qui nécessitent une manipulation des matériaux ou des outils et une précision non rotative