Motion
MXS16-50
CYLINDRE GUIDÉ MXS
N° D’ARTICLE MI02476236
N° MFRMXS16-50
Price$400.87/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS
N° D’ARTICLE MI02476236
N° MFRMXS16-50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$400.87/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    16 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Standard
  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    281 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS16-50 CYL, COULISSE, TIGE DOUBLE
  • Taille de l’alésage : 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses : 5 mm à 150 mm, selon la taille de l'alésage
  • Avec ou sans réglage de course, avec ou sans choc
  • Options : tampon, verrouillage d'extrémité, tuyauterie axiale
  • Variété d’interrupteurs avec une variété de longueurs de fils