Motion
MXS6-30AS
Table à glissière pneumatique (série MXS) - Alésage de 6 mm, longueur de course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02476245
N° MFRMXS6-30AS
Prix341.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table à glissière pneumatique (série MXS) - Alésage de 6 mm, longueur de course de 30 mm
N° D’ARTICLE MI02476245
N° MFRMXS6-30AS
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
Prix341.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M3x0.5
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajusteur sur l’extrémité de la rallonge
  • Option d’expert en sinistres
    Dispositif de réglage (extrémité de rallonge)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    40 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
MXS6-30AS CYL, AIR, TABLEAU COULISSANT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon