Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Hauteur totale24 mm
- Longueur totale72 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Détails supplémentairesStandard
- Option d’expert en sinistresAucun
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Force appliquée maximale71 N
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- SérieMXS