Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée5 mm
- Taille du port de sortie5 mm
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale10.6 mm
- Taille du portM5x0.8
- Poids0.03 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale115 psi
- Pression de consigne maximale100 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée15 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de filetage du port de sortieMétrique
- Type de port de sortieDroit
- Sexe portuaireFemme
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Pression d’épreuve175 psi
- Série/systèmeNARB
- Définir la plage de pression15 à 100 psi
- Norme de filetageMétrique