Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille1
- Poids103 g
Détails
- Type de port d’entréeCôté collecteur
- Nombre de Stations1
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieCommun
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeNARM1000/2000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
- Norme de filetageNPT